3M ITALIA - 3MI7000099162 HSR 3000 3 1 BIANCO GUAINA T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima del restringimento:
3 mmDiametro interno dopo il restringimento:
1 mmCaratteristiche principali
- Diametro interno prima del restringimento - 3 mm 
- Tipo - Restringimento a caldo 
- Diametro interno dopo il restringimento - 1 mm 
- Colore - Bianco 
- Modello - Parete sottile 
Confezione
- 15 PZ 
EAN
8712403551608
Codice prodotto
3MI7000099162
Cod. produttore
7000099162
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
3 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.01 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.55 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no