3M ITALIA - 3MI7000099082 MDT 32,0/7,5 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 32 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 7.5 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 4:1
Con adesivo interno - no
Confezione
15 PZ
EAN
2000000916200
Codice prodotto
3MI7000099082
Cod. produttore
7000099082
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
32 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
7.5 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no