3M ITALIA - 3MI7000099079 MDT 12,0/3,0 MM GUAINA TERM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 4:1
Con adesivo interno - no
Confezione
25 PZ
EAN
2000000916149
Codice prodotto
3MI7000099079
Cod. produttore
7000099079
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
12 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
3 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no