pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099063 GUAINA HSR 48 MM GIALLO/VER

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099063 GUAINA HSR 48 MM GIALLO/VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm

  • Colore - Giallo

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8712403064740

Codice prodotto

3MI7000099063

Cod. produttore

7000099063

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

4.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2.4 mm

Colore:

Giallo

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.01 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

135...135 °C

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente 3M™ HSR 4,8/2,4 mm strisce verde / giallo - dispenser da 10mt La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.