3M ITALIA - 3MI7000099040 NTW H 19 BOBINA DA 25MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Con adesivo interno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000000916125
Codice prodotto
3MI7000099040
Cod. produttore
7000099040
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
19 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
25 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.4 mm
Materiale:
Altri
Omologazione UL:
no