3M ITALIA - 3MI7000099037 NTW H 64 BK RLS OF 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Con adesivo interno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000000916101
Codice prodotto
3MI7000099037
Cod. produttore
7000099037
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
50 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.9 mm
Materiale:
Altri
Omologazione UL:
no


