pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099027 SFTW 202B 64 CR RLS OF 75M

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099027 SFTW 202B 64 CR RLS OF 75M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000916088

Codice prodotto

3MI7000099027

Cod. produttore

7000099027

Produttore

3MI

La guaina termorestringente 3M™ SFTW 202B è una gamma di guaine termoretraibili priva di alogeni e conforme alla Direttiva RoHS. I tubi sono dotati di una parete trasparente flessibile in poliolefina. Sono progettati per fornire prestazioni affidabili per giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. I tubi SFTW-202B sono disponibili solo in versione trasparente e hanno un rapporto di restringimento 2:1.\nLa serie 3M™ SFTW-202 è una guaina termorestringente in poliolefina a medio spessore. Il Rapporto di restringimento è di 2:1 ed hanno una temperatura di esercizio compresa tra -55 °C e +135 °C. La guaina SFTW-202B è conforme RoHS , ed è Halogen e PBDE free. Le SFTW sono composte da una guaina altamente flessibile e di veloce restringimento ed offrono una buona resistenza sia termica che chimica, in grado di soddisfare le più severe esigenze delle industrie aerospaziali, militari, offshore e ferroviaria. Le SFTW possono essere facilmente marcate con stampaggio a caldo o con macchinari per l'identificazione permanente di cavo o componenti . SFTW-202B è disponibile nelle taglie da 1,2/0,6 mm a 102.0/51.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento da 0,4-1,4 mm. Le SFTW sono conformi alla severa certificazione VG 95343ed ad altre certificazioni MIL e UL. Imballaggio standard : bobine. Colore Trasparente.