pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000098922 SFTW 203 24 8 GUAINA TERMORE

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000098922 SFTW 203 24 8 GUAINA TERMORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 24 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712403036129

Codice prodotto

3MI7000098922

Cod. produttore

7000098922

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

24 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

8 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.05 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

135...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina termorestringente 3M™ SFTW-203 24,0/8,0 mm nero - Bobina da 50mt La serie 3M™ SFTW-203 è una guaina termorestringente in poliolefina a medio spessore. Il Rapporto di restringimento è di 3:1 ed hanno una temperatura di esercizio compresa tra -55 °Ce +135 °C. La guaina SFTW-203 è ritardante alla fiamma ,autoestinguente e conforme alla normativa RoHS. Le SFTW sono composte da una guaina altamente flessibile e di veloce restringimento ed offrono una buona resistenza sia termica che chimica, in grado di soddisfare le più severe esigenze delle industrie aerospaziali, militari, offshore e ferroviaria. Le SFTW possono essere facilmente marcate con stampaggio a caldo o con macchinari per l'identificazione permanente di cavo o componenti . SFTW-203 è disponibile nelle taglie da 1,5/0,5 mm a 39.0/13.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento da 0,44-1,15 mm. Le SFTW sono conformi alla severa certificazione VG 95343 ed ad altre certificazioni MIL e UL. Imballaggio standard : bobine. Colore standar: Nero: Altri colori disponibili su richiesta - La guaina Trasparente NON è autoestinguente -