3M ITALIA - 3MI7000098907 CTW 602 4 8 2 4 GUAINA TERM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Colore - Altri
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403020678
Codice prodotto
3MI7000098907
Cod. produttore
7000098907
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Colore:
Altri
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
Altri
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.3 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C