pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000098906 CTW 602 12 7 6 4 GUAINA TER

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000098906 CTW 602  12 7 6 4 GUAINA TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm

  • Colore - Altri

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712403020654

Codice prodotto

3MI7000098906

Cod. produttore

7000098906

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

12.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6.4 mm

Colore:

Altri

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

Altri

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.1 m

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Guaina termorestringente 3M™ CTW-602 12,7/6,4 mm - bobina da 100 mt - Colore Nero La serie 3M™ CTW-602 è una guaina a parete sottile termo restringente in polielefina con rapporto di restringimento di 2 a 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, mentre la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +130 °C. La guaina CTW è conforme alla direttiva RoHS, Ritardante alla Fiamma ed autoestinguente. Garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La guaina CTW garantisce l'isolamento in connessioni elettriche, terminali , componenti e sistemi di cablaggio. Richiede una temperatura minima di restringimento, per cui è ideale per essere applicata sia manualmente che in modo automatico. La guaina CTW è disponibile in dimensioni che vanno da 1,2/0,6 mm a 102,0/51,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento che va da0,4-1,4mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine.