3M ITALIA - 3MI7000098904 SFTW 202 101 6 50 8 GUAINA T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 102 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 51 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403019504
Codice prodotto
3MI7000098904
Cod. produttore
7000098904
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
102 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
51 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.025 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
sì
Stampabile (trasferimento termico):
sì