3M ITALIA - 3MI7000098855 KYNAR 32 CLEAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Neutro
Rapporto di restringimento - 2:1
Con adesivo interno - no
Confezione
200 PZ
EAN
2000000915531
Codice prodotto
3MI7000098855
Cod. produttore
7000098855
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Neutro
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.25 mm
Materiale:
Altri
Omologazione UL:
sì