3M ITALIA - 3MI7000098848 CTW 602 6 4 3 2 GUAINA TERM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Colore - Altri
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403015124
Codice prodotto
3MI7000098848
Cod. produttore
7000098848
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Colore:
Altri
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
Altri
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.3 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.6 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C