3M ITALIA - 3MI7000092603 SCOTCHCAST 40 KIT 92 NBA 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Resina colata
Sezione nominale conduttore - 16...50 mm²
Numero di conduttori - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8021684712142
Codice prodotto
3MI7000092603
Cod. produttore
7000092603
Produttore
3MI
Modello:
Resina colata
Sezione nominale conduttore:
16...50 mm²
Numero di conduttori:
5
Kit per giunzione in linea 3M™ Scotchcast™ 92-NBA4, 1 kV,(18-36 mm) Il modello RoHS 3M™ Scotchcast™ è conforme al kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura Premium In per usi generici. La linea di serie 92-NBA è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo principale per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design del kit serie 92-NBA consente una facile e rapida installazione grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M™ integrato nel sacchetto in resina e nel contenitore del kit. L'impostazione corretta dei cavi viene assicurata dal separatore di fase e dalla completa trasparenza del contenitore del kit. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 40 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.



