pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000092592 SCOTCHCAST KIT 92-N A 7 U/6KV

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000092592 SCOTCHCAST KIT 92-N A 7 U/6KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Resina colata

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 3,6/6 (7,2) kV

  • Numero di conduttori - 3

  • Privo di alogeni -

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021684706219

Codice prodotto

3MI7000092592

Cod. produttore

7000092592

Produttore

3MI

Modello:

Resina colata

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

3,6/6 (7,2) kV

Numero di conduttori:

3

Privo di alogeni:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

I giunti per cavi in resina LV Scotchcast sono unici nel settore della fornitura di energia elettrica. Contribuiscono a rendere la procedura di installazione più semplice e sicuro. Questo tipo di giunti per cavi è ideale per l'illuminazione stradale per impieghi generici e per la giunzione di cavi di servizio. Sono un modo robusto e facile per collegare i cavi in modo sicuro e protetto.