3M ITALIA - 3MI7000092589 92 N A 4 U 6KV GIUNZ RESINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 3,6/6 (7,2) kV
Numero di conduttori - 3
Privo di alogeni - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8021684706158
Codice prodotto
3MI7000092589
Cod. produttore
7000092589
Produttore
3MI
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
3,6/6 (7,2) kV
Numero di conduttori:
3
Privo di alogeni:
sì
Kit in resina 3M™ Scotchcast™ FR serie 92-NAU dimensione A4. Adatto per isolamenti fino a 6 kV. La linea 3M™ Scotchcast™ kit resina poliuretanica per giunte in linea premium, resistente agli agenti chimici e priva di alogeni, ritardante la fiamma, conforme a RoHS serie 92-NAU 6 kV è adatta ad applicazioni fino a 6 kV. Il design di 3M™ Scotchcast™ kit resina FR, serie 92-NAU protegge l'allestimento corretto dei cavi durante l'installazione, grazie al distanziatore di fase incluso e alla trasparenza totaledell'involucro del kit. 3M™ Scotchcast™ resina poliuretanica resistente agli agenti chimici, priva di alogeni, ritardante la fiamma e idrofoba 1402FR è conforme ai requisiti della norma CENELEC HD631.1 S2 e alle Direttive UE 2002/95/UE (RoHS) e UE 1907/2007/UE (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.


