3M ITALIA - 3MI7000092582 SCOTCHCAST KIT 91 AV 120 GIU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 5
Privo di alogeni - no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071644424
Codice prodotto
3MI7000092582
Cod. produttore
7000092582
Produttore
3MI
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
5
Privo di alogeni:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Kit in resina flessibile 3M™ Scotchcast™ serie 91-AV dimensione 120 3M™ Scotchcast™ linea premium kit in resina poliuretanica per giunzioni in poliuretano flessibile ritardante alla fiamma e conforme a RoHS, serie 91-AV è adatta per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi elettrici flessibili in applicazioni fino a 1 kV. Il design di 3M™ Scotchcast™ kit resina Flex, serie 91-AV protegge l'allestimento corretto dei cavi durante l'installazione, grazie al distanziatore di fase incluso. 3M™Scotchcast™ resina poliuretanica flessibile ritardante la fiamma 2131 è conforme allo standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/CE (RoHS) e UE 1907/2007/CE (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.


