3M ITALIA - 3MI7000092517 SCOTCHCAST RESINA 2131 A 74M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Resina Poliuretanica satura (non riaccessibile)
Approvazione per il settore minerario - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021684624223
Codice prodotto
3MI7000092517
Cod. produttore
7000092517
Produttore
3MI
Materiale:
Resina Poliuretanica satura (non riaccessibile)
Approvazione per il settore minerario:
sì
Il composto ritardante alla fiamma 2131 3M™ Scotchcast™ è una resina poliuretanica bicomponente utilizzata per l'isolamento elettrico tra i connettori a bassa tensione e per la sostituzione delle guaine dei cavi durante la giunta o la riparazione di caviestratti e portatili. Questa resina permanente di tipo liquido presenta una formulazione unica, concepita per l'uso nelle condizioni difficili in cui operano i cavi estratti e portatili. L'elevata resistenza dielettrica offre proprietà di isolamento elettriche molto buone alla resina.\nIl composto ritardante alla fiamma 2131 di 3M™ Scotchcast™ presenta un punto di gelificazione nominale basso per assicurare la polimerizzazione a temperatura ambiente. L'elevata resistenza alla trazione della resina mostrauna proprietà semiflessibile e di buona adesione dopo la polimerizzazione. Il composto è perfetto per applicazioni che richiedono eccellente resistenza alle sollecitazioni termiche e meccaniche. È caratterizzata da un elevato punto di infiammabilità, prevenendo il pericolo d'incendio causato da accensione rapida. La resina ritardante alla fiamma consente di isolare elettricamente giunte di cavi per applicazioni fino a 1 kV e di sigillare le forcelle o le guaine durante la terminazione di cavi multi-nucleo. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


