3M ITALIA - 3MI7000092516 1402FR C 560G BUSTA RESINA R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Approvazione per il settore minerario - no
Confezione
10 PZ
EAN
8021684624193
Codice prodotto
3MI7000092516
Cod. produttore
7000092516
Produttore
3MI
Materiale:
Altri
Approvazione per il settore minerario:
no
Sacchetto in resina 3M™ Scotchcast™ SC 1402FR dimensione C, 370 ml. Ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ conforme alla direttiva 1402FR RoHS, senza alogeni - Il sacchetto in resina di poliuretano premium resistente alle sostanze chimiche è adatto per l'uso come isolante elettrico e protezione meccanica delle giunture elettriche per appplicazioni fino a 1 KV. Ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ 1402FR idroreppellente, senza alogeni - La resina in poliuretano resistente alle sostanze chimiche è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.
Applicazione facile e veloce grazie al nuovo brevetto 3M™ con beccuccio integrato nel sacchetto in resina. Apri sacchetto incluso nella confezione.
Applicazione facile e veloce grazie al nuovo brevetto 3M™ con beccuccio integrato nel sacchetto in resina. Apri sacchetto incluso nella confezione.