3M ITALIA - 3MI7000092333 QS200 94 AK 620 1 (36KV)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a freddo
Sezione nominale conduttore - 50...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Numero di conduttori - 1
Privo di alogeni - no
Confezione
12 PZ
EAN
8021684573378
Codice prodotto
3MI7000092333
Cod. produttore
7000092333
Produttore
3MI
Modello:
Restringimento a freddo
Sezione nominale conduttore:
50...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Numero di conduttori:
1
Privo di alogeni:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no