3M ITALIA - 3MI7000092233 8429 6 PST MANICOTTO AUTORES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1838.96 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 32.2 mm
Colore - Altri
Rapporto di restringimento - 2:1
Con adesivo interno - no
Confezione
10 PZ
EAN
8021684312755
Codice prodotto
3MI7000092233
Cod. produttore
7000092233
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
1838.96 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
32.2 mm
Colore:
Altri
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.152 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.6 mm
Materiale:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Temperatura di esercizio:
0...80 °C
Omologazione UL:
no



