pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000043212 8423 6 PST MANICOTTO AUTORES

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 431.8 mm

  • Tipo - Restringimento a freddo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 7.8 mm

  • Colore - Altri

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8021684312571

Codice prodotto

3MI7000043212

Cod. produttore

7000043212

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

431.8 mm

Tipo:

Restringimento a freddo

Diametro interno dopo il restringimento:

7.8 mm

Colore:

Altri

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.152 m

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.8 mm

Materiale:

Silicone

Temperatura di esercizio:

0...80 °C

Omologazione UL:

no

Isolante in silicio retraibile a freddo 3M™ 8423-6. Dimensione 4,8/152/17 mm. I tubi 3M™ Cold Shrink sono progettati con un esclusivo sistema di erogazione Cold Shrink. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al prodotto di mettersi in posizione formando una guarnizione resistente all'umidità. L'azione prolungata dei materiali appositamente formulati garantisce una tenuta permanente, durevole a livello ambientale e isolamento.