3M ITALIA - 3MI7000037649 MDT A 90/36 1000 CONFEZI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 90 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 36 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 3:1
Con adesivo interno - sì
Confezione
32 PZ
EAN
2000000604497
Codice prodotto
3MI7000037649
Cod. produttore
7000037649
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
90 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
36 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.3 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no