3M ITALIA - 3MI7000037642 MDT A 27 8 1000 TUBI TERMORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 27 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
15 PZ
EAN
8712403518885
Codice prodotto
3MI7000037642
Cod. produttore
7000037642
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
27 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.3 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
130...130 °C
Omologazione UL:
no