3M ITALIA - 3MI7000037630 GUAINA ETW 803 6/2 BLACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 3:1
Confezione
1 PZ
EAN
8712403018903
Codice prodotto
3MI7000037630
Cod. produttore
7000037630
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
0.3 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
110...110 °C
Omologazione UL:
no