3M ITALIA - 3MI7000035340 SCOTCHCAST KIT 90NA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Resina colata
Sezione nominale conduttore - 25...50 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 4
Privo di alogeni - no
Confezione
4 PZ
EAN
8021684691195
Codice prodotto
3MI7000035340
Cod. produttore
7000035340
Produttore
3MI
Modello:
Resina colata
Sezione nominale conduttore:
25...50 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Privo di alogeni:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no







