pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000035260 8428 18 PST MANICOTTO AUTORE

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000035260 8428 18 PST MANICOTTO AUTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1366.52 mm

  • Tipo - Restringimento a freddo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 23.6 mm

  • Colore - Altri

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8021684312717

Codice prodotto

3MI7000035260

Cod. produttore

7000035260

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

1366.52 mm

Tipo:

Restringimento a freddo

Diametro interno dopo il restringimento:

23.6 mm

Colore:

Altri

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.457 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

4.6 mm

Materiale:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Temperatura di esercizio:

-55...255 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Isolante retraibile a freddo 3M™ 8428-18 49,3/24,1 mm nero I tubi 3M™ Cold Shrink sono progettati con un esclusivo sistema di erogazione Cold Shrink. I prodotti vengono forniti prestirati su un nucleo rimovibile per un'installazione semplice ed efficiente. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al prodotto di mettersi in posizione formando una guarnizione resistente all'umidità. L'azione prolungata dei materiali appositamente formulati garantisce una tenuta permanente, durevole a livello ambientale e isolamento.