3M ITALIA - 3MI7000035259 8428 12 PST MANICOTTO AUTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 53.7972 mm
Tipo - Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento - 15.1892 mm
Colore - Altri
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
10 PZ
EAN
8021684312694
Codice prodotto
3MI7000035259
Cod. produttore
7000035259
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
53.7972 mm
Tipo:
Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento:
15.1892 mm
Colore:
Altri
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.305 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.6 mm
Materiale:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Temperatura di esercizio:
-55...255 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no