3M ITALIA - 3MI7000031605 8425 8 PST EPDM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 23.9014 mm
Tipo - Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento - 6.096 mm
Colore - Altri
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
10 PZ
EAN
7449073713845
Codice prodotto
3MI7000031605
Cod. produttore
7000031605
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
23.9014 mm
Tipo:
Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento:
6.096 mm
Colore:
Altri
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.2032 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.8 mm
Materiale:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Temperatura di esercizio:
0...80 °C
Omologazione UL:
no