3M ITALIA - 3MI7000031486 8447 8 TUBI SILICONICI AUTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 24.1046 mm
Tipo - Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento - 12.3952 mm
Colore - Altri
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
12 PZ
EAN
7449073806707
Codice prodotto
3MI7000031486
Cod. produttore
7000031486
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
24.1046 mm
Tipo:
Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento:
12.3952 mm
Colore:
Altri
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.2032 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.8 mm
Materiale:
Silicone
Omologazione UL:
no