3M ITALIA - 3MI7000006124 8424 8 PST MANICOTTO AUTORES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 20.9042 mm
Tipo - Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4892 mm
Colore - Altri
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
10 PZ
EAN
8001022760820
Codice prodotto
3MI7000006124
Cod. produttore
7000006124
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
20.9042 mm
Tipo:
Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4892 mm
Colore:
Altri
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.2032 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.8 mm
Materiale:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Omologazione UL:
no