SIEMENS - SIE5SL41138 Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 13 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Corrente nominale - 13 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 10 kA
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 8.01 kg CO2 eq.
EAN
4001869441245
Codice prodotto
SIE5SL41138
Cod. produttore
5SL41138
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Corrente nominale:
13 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C