SIEMENS - SIE3RT20271BF40 Contattore, AC-3e, 32 A/15 kW/400 V, a 3 poli, DC 110 V, 1NO+1NC, morsetti a vite


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kWTensione nominale di comando Us DC:
110...110 VCorrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
50 ACorrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
32 ACaratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 50 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 14709.974999999 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209833371
Codice prodotto
SIE3RT20271BF40
Cod. produttore
3RT20271BF40
Produttore
SIE
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
50 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14709.974999999 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
22 A