TRADEFORCE - TDM0000460028 FASCETTA NERA 150X2,5 CF 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mmLunghezza del nastro / della fascetta:
150 mmCaratteristiche principali
- Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm 
- Lunghezza del nastro / della fascetta - 150 mm 
- Modello - Dentatura sul lato interno 
- Colore - Nero 
- Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7630268401160
Codice prodotto
TDM0000460028
Cod. produttore
0000460028
Produttore
TDM
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
150 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Diametro del fascio:
3...36.5 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2