SIEMENS - SIE5SV44440 Interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Differenziale tipo:
ACCorrente di guasto nominale:
100 ACaratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 100 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 32.7 kg CO2 eq.
EAN
4001869427973
Codice prodotto
SIE5SV44440
Cod. produttore
5SV44440
Produttore
SIE
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
100 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm