SIEMENS - SIE5SV34126 Interruttore differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 25 A, 100 mA, Un AC: 230 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Differenziale tipo:
ACorrente di guasto nominale:
100 ACaratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 100 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 7.61 kg CO2 eq.
EAN
4001869429670
Codice prodotto
SIE5SV34126
Cod. produttore
5SV34126
Produttore
SIE
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
100 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
1 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm