3M ITALIA - 3MI7000099182 HSR 3000 6 2 MARRONE GUAINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima del restringimento:
6 mmDiametro interno dopo il restringimento:
2 mmCaratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm
Colore - Marrone
Modello - Parete sottile
Confezione
3 PZ
EAN
8712403551783
Codice prodotto
3MI7000099182
Cod. produttore
7000099182
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2 mm
Colore:
Marrone
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.01 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no