3M ITALIA - 3MI7000099139 HSR 3000 18 6 NERO GUAINA TE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima del restringimento:
18 mmDiametro interno dopo il restringimento:
6 mmCaratteristiche principali
- Diametro interno prima del restringimento - 18 mm 
- Tipo - Restringimento a caldo 
- Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm 
- Colore - Nero 
- Modello - Parete sottile 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
8712403551387
Codice prodotto
3MI7000099139
Cod. produttore
7000099139
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
18 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.005 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.75 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no