pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC84500111 MTS/96 ELEMENTO 63A 1,5 MT. - 84500111

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC84500111 MTS/96 ELEMENTO 63A 1,5 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8450011100008

Codice prodotto

ZUC84500111

Cod. produttore

84500111

Produttore

BTI

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

3

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Numero di punti di uscita:

0

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1500 mm

Larghezza:

77 mm

Altezza:

75 mm

Elemento lineare Trolley MTS63 con conduttori in rame 3P+N+T- In=63A - lunghezza 1.5m