ZUCCHINI - ZUC84500101 MTS/96 ELEMENTO 63A 3 MT. - 84500101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 3
Colore - Grigio
Confezione
4 PZ
EAN
8450010100009
Codice prodotto
ZUC84500101
Cod. produttore
84500101
Produttore
BTI
Corrente nominale in AC 50 Hz:
63 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
3
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
0
Flessibile:
no
Larghezza:
77 mm
Altezza:
75 mm
Un prodotto ZUCCHINI
Scopri la serie ZUCCHINI


