ZUCCHINI - ZUC80530102 TS 3L+N+PE 70A/110A ELEMENTO 1,5MT. - 80530102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 70 A
Numero di poli - 3
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8053010200009
Codice prodotto
ZUC80530102
Cod. produttore
80530102
Produttore
BTI
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
70 A
Numero di poli:
3
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...600 V
Numero di punti di uscita:
0
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
1500 mm
Larghezza:
98 mm
Altezza:
66 mm