pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC80520101 TS 3L+N+PE 70A ELEMENTO 3 MT. - 80520101

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC80520101 TS 3L+N+PE 70A ELEMENTO 3 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 70 A

  • Numero di poli - 3

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

TS TROLLEY SYSTEM

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

70 A

Numero di poli:

3

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...600 V

Numero di punti di uscita:

0

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

98 mm

Altezza:

66 mm

Elemento lineare Trolley TS5 con conduttori in rame 3P+N+T- In=70A - lunghezza 3m