ZUCCHINI - ZUC75420111H LBB 408H ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV - 75420111H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 3
Numero di conduttori (esclusa terra) - 8
Flessibile - no
Confezione
2 PZ
EAN
8033777078981
Codice prodotto
ZUC75420111H
Cod. produttore
75420111H
Produttore
BTI
Tipologia:
Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
3
Numero di conduttori (esclusa terra):
8
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Numero di punti di uscita:
2
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
1500 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
77 mm

Un prodotto ZUCCHINI
Scopri la serie ZUCCHINI