pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75400111H LBB 404H ELEMENTO 1,5M - 2 DERIV - 75400111H

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75400111H LBB 404H ELEMENTO 1,5M - 2 DERIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033777078974

Codice prodotto

ZUC75400111H

Cod. produttore

75400111H

Produttore

BTI

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Colore:

Grigio

Lunghezza:

1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

2

Flessibile:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

77 mm

Elemento lineare LB PLUS 404 (tipo B) a 4 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 1,5 m - 2 derivazioni

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI