ZUCCHINI - ZUC75400102H LBB 404H ELEMENTO 3M - 4 DERIV - 75400102H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 3
Colore - Grigio
Confezione
2 PZ
EAN
8033777078592
Codice prodotto
ZUC75400102H
Cod. produttore
75400102H
Produttore
BTI
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
3
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
4
Flessibile:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
77 mm
Un prodotto ZUCCHINI
Scopri la serie ZUCCHINI


