ZUCCHINI - ZUC75380101H LBB 258H ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV - 75380101H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Numero di poli - 3
Numero di conduttori (esclusa terra) - 8
Flessibile - no
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Tipologia:
Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Numero di poli:
3
Numero di conduttori (esclusa terra):
8
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Numero di punti di uscita:
8
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
77 mm
Elemento lineare LB PLUS 258 (tipo B) a 8 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni