pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75360103H LBB 254H ELEM.3M-6 DERIV - 75360103H

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75360103H LBB 254H ELEM.3M-6 DERIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033777092598

Codice prodotto

ZUC75360103H

Cod. produttore

75360103H

Produttore

BTI

Corrente nominale in AC 50 Hz:

25 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Colore:

Grigio

Lunghezza:

3000 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

6

Flessibile:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

77 mm

Elemento lineare LB PLUS 254 (tipo B) a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 6 derivazioni

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI