ZUCCHINI - ZUC75241002D LBD 632 ALIMENTAZIONE SX - 75241002D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A
Punto di alimentazione - Fine
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033777170531
Codice prodotto
ZUC75241002D
Cod. produttore
75241002D
Produttore
BTI
Corrente nominale in AC 50 Hz:
63 A
Punto di alimentazione:
Fine
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
227 mm
Larghezza:
115 mm
Altezza:
85 mm
Alimentazione sx + chiusura sx, per LB PLUS DATA - versione 63 A 4 conduttori


