pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75240101 LBA 634 ELEMENTO 3M - 2+2 DERIV - 75240101

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75240101 LBA 634 ELEMENTO 3M - 2+2 DERIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

3

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Numero di punti di uscita:

4

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

35 mm

Altezza:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS 634 (tipo A) a 4 conduttori In=63 A - IP55 - lunghezza 3 m - 2+2 derivazioni