pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75221004 LBPLUS 408 ALIM RIDOTTA SX - 75221004

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75221004 LBPLUS 408 ALIM RIDOTTA SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777196425

Codice prodotto

ZUC75221004

Cod. produttore

75221004

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Singolo

Larghezza:

115 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

227 mm

Altezza:

85 mm

Alimentazione ridotta sinistra + chiusura sinistra, versione 40 A 6/8 conduttori